Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier Bogen WEISS 15,4 cm x 30 cm / 10 kg-Paket / CHLOR + SÄUREFREI


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Seidenpapier Bogen WEISS 15,4 cm x 30 cm / 10 kg-Paket / CHLOR + SÄUREFREI
Seidenpapier Bogen WEISS 15,4 cm x 30 cm / 10 kg-Paket / CHLOR + SÄUREFREI
Artikel-Nr.:
     424-6340007
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6340018
EAN/GTIN:
     4251684747637
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Seidenpapier Bogen WEISS 15,4 cm x 30 cm / 10 kg-Paket / CHLOR + SÄUREFREI
Material: Seidenpapier 22 g/m² Qualität: 100% Zellulose (holzfreier Zellstoff) Ausführung: 1-seitig glatt Eigenschaft: technisch chlor- und säurefrei Farbe: Weiß Gewicht pro Paket: ca. 10 kg Kilo pro Palette: ca. 500 kg Das weiche Seidenpapier mit den angenehmen Haptik ist die dünnste und feinste Papiersorte. Es ist ideal zum Einwickeln und Auspolstern geeignet. Bekannt bei allen Kaufhäusern, Porzellanhandel usw... Als Zwischenlage bei Leder, Bekleidung, Parfümerie und Schmuckbietet Seidenpapier eine hochwertige Aufwertung Ihres Produktes. Ihr Kunde schätzt Ihr Produkt hochwertiger ein, wenn es in Seidenpapier gewickelt ist. Ebenso unverzichtbar beim für den Spediteur beim Umzug und in Ihrer Versandabteilung. Für empfindliche und bedruckte Artikel wie Fotos, Aquarell, Bilder, Edelmetalle und Schmuck sind Chlor- und säurefreien Varianten wichtig, denn diese sind absolut ph-neutral. Zudem bewirkt die reinweiße Farbe eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zellulose (Holzfrei)
Eigenschaften:
Gebleicht Chlor- Säurefrei
Farbe:
Weiß
Form:
Bogen / Zuschnitt
Grammatur:
22 g/m²
Material:
Papier
Qualität:
Seidenpapier
Länge:
15.00
Breite:
30.00
Höhe:
101.01
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, hutpackpapier weiß, industrie seidenpapier, wagener verpackung packseide, Seidenpapier Bogen WEISS 15,4 cm x 30 cm / 10 kg-Paket / CHLOR + SÄUREFREI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 3,154* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 41,22*
€ 49,0518
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 40,86*
€ 48,6234
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 40,01*
€ 47,6119
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.