Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllpapier Bogen grau 80 g/m² Schrenz 70 cm x 100 cm / Ungebündelt auf Palet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FUELLPAPIER_BOGEN_70CMX100CM_80GR_6330005_1
FUELLPAPIER_BOGEN_70CMX100CM_80GR_6330005_1
FUELLPAPIER_BOGEN_70CMX100CM_80GR_6330005_2
FUELLPAPIER_BOGEN_70CMX100CM_80GR_6330005_3
Artikel-Nr.:
     424-6330005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5000336
EAN/GTIN:
     4251684747569
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
Füllpapier Bogen grau 80 g/m² Schrenz 70 cm x 100 cm / Ungebündelt auf Palet
Material: Schrenzpapier Qualität: 80 g/m² Farbe: Grau Versand: ungebündelt auf Palette Gewicht Palette: ca. 550 kg Füllpapier ist das beste und preiswerteste Papier: effizient, flexibel und schnell zu verarbeiten. Es schützt und polstert. Es passt sich jeder Form und jedem Hohlraum an. Der Klassiker zum Ausfüllen von Zwischenräumen in Kartons, oder zum Einschlagen beim Umzug. Für Lampen, Porzellan, Keramik, Autoteile, usw. bestens geeignet. Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Grau
Form:
Bogen / Zuschnitt
Grammatur:
80 g/m²
Material:
Papier
Qualität:
Schrenzpapier
Länge:
70.00
Breite:
100.00
Höhe:
1.67
Weitere Suchbegriffe: schrenzpapier 100cm, knüllpapier, Füllpapier Bogen grau 80 g/m² Schrenz 70 cm x 100 cm / Ungebündelt auf Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,243*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 550 Kilogramm (ab € 1,16226* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 786,9015*
€ 936,41279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 737,5335*
€ 877,66487
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 725,7305*
€ 863,6193
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 708,0315*
€ 842,55749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 680,0915*
€ 809,30889
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 662,805*
€ 788,73795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 651,915*
€ 775,77885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 639,243*
€ 760,69917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.