Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Bogen braun 120 g/m² Natronkraftpapier 75 cm x100 cm / gebündelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packpapier_Bögen\Packpapierbogen_75cmx100cm_120g_Natronkraft_755J12S_6321002
Packpapier_Bögen\Packpapierbogen_75cmx100cm_120g_Natronkraft_755J12S_6321002
Artikel-Nr.:
     424-6321002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     755J12S
EAN/GTIN:
     4251684774800
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
kraftpapier braun 120g
Packpapier Bogen braun 120 g/m² Natronkraftpapier 75 cm x100 cm / gebündelt
Material: Natronkraftpapier Qualität: 120 g/m² Farbe: Braun Ausführung: 1-seitig maschinenglatt/ enggerippt Gewicht pro Paket: ca. 25 kg Gewicht pro Palette: ca. 700 kg Gewicht pro Stück: ca. 0,09 kg Packpapier eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Auspolstern. Es passt sich jeder Form und jedem Hohlraum an. Zum Füllen von Zwischenräumen in Kartons, als Zwischenlage oder zum Unterlegen und Abdecken. Packpapier ist umweltfreundlich, optisch hochwertig und hat beim Empfänger eine hohe Anmutung und somit ein positives Image. Das klassische Produkt für Pakete.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Bogen / Zuschnitt
Grammatur:
120 g/m²
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
75.00
Breite:
100.00
Höhe:
7.00
Weitere Suchbegriffe: natron kraftpapier, natronkraftpapier 120g, Packpapier Bogen braun 120 g/m² Natronkraftpapier 75 cm x100 cm / gebündelt zu 25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,7288* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,74*
€ 127,0206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,56*
€ 124,4264
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 103,92*
€ 123,6648
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 103,27*
€ 122,8913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,93*
€ 116,5367
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 95,78*
€ 113,9782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,75*
€ 105,6125
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 83,56*
€ 99,4364
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 77,23*
€ 91,9037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,22*
€ 81,1818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.