Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Bogen braun 70 g/m² Natronkraftpapier 75 cm x100 cm / gebündelt z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packpapier_Bögen\Packpapierbogen_75cmx100cm_70g_Natronkraft_755J70S_6321001
Packpapier_Bögen\Packpapierbogen_75cmx100cm_70g_Natronkraft_755J70S_6321001
Artikel-Nr.:
     424-6321001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     755J70S
EAN/GTIN:
     4251684774794
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
kraftpapier braun 70g
Packpapier Bogen braun 70 g/m² Natronkraftpapier 75 cm x100 cm / gebündelt z
Material: Natronkraftpapier Qualität: 70 g/m² Farbe: Braun Ausführung: 1-seitig maschinenglatt/ enggerippt Gewicht pro Paket: ca. 25 kg Gewicht pro Palette: ca. 700 kg Gewicht pro Stück: ca. 0,0525 kg Packpapier eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Auspolstern. Es passt sich jeder Form und jedem Hohlraum an. Zum Füllen von Zwischenräumen in Kartons, als Zwischenlage oder zum Unterlegen und Abdecken. Packpapier ist umweltfreundlich, optisch hochwertig und hat beim Empfänger eine hohe Anmutung und somit ein positives Image. Das klassische Produkt für Pakete.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Bogen / Zuschnitt
Grammatur:
70 g/m²
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
75.00
Breite:
100.00
Höhe:
9.60
Weitere Suchbegriffe: natron kraftpapier, kraftpapier braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,3328* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,15*
€ 108,4685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,26*
€ 106,2194
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,62*
€ 105,4578
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 87,97*
€ 104,6843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,83*
€ 99,7577
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 82,29*
€ 97,9251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,92*
€ 91,5348
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 72,53*
€ 86,3107
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 66,97*
€ 79,6943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,32*
€ 69,4008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.