Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband-Verschlusshülse Signode 12 AMP 12,7 x 28,6 mm / rot


Menge:  Box  
Produktinformationen
stahlband_verschlusshuelse_signode_12_amp_5260006_01
stahlband_verschlusshuelse_signode_12_amp_5260006_01
stahlband_verschlusshuelse_signode_12_amp_5260006_01
stahlband_verschlusshuelse_signode_12_amp_5260006_01
Artikel-Nr.:
     424-5260006
Hersteller:
     Signode
Herst.-Nr.:
     0000512
EAN/GTIN:
     4251684744773
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen
Stahlband-Verschlusshülse Signode 12 AMP 12,7 x 28,6 mm / rot
Material: Stahl Farbe: rot/schwarz Eigenschaft: Lackiert als Korrosionsschutz Hersteller: Signode Typ: Magazinhülse Spezifikation: S.F. Gewicht pro Karton: 15 kg Hülsen pro Karton: 5040
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Form:
Verschlusshülse
Material:
Stahl
Länge:
1.27
Breite:
2.86
Höhe:
0.30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,96*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 5.040 Stück (ab € 0,05258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 352,84*
€ 419,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 333,58*
€ 396,96
pro Box
ab 3 Boxen
€ 325,41*
€ 387,24
pro Box
ab 4 Boxen
€ 320,17*
€ 381,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 290,88*
€ 346,15
pro Box
ab 7 Boxen
€ 288,17*
€ 342,92
pro Box
ab 10 Boxen
€ 276,13*
€ 328,59
pro Box
ab 500 Boxen
€ 264,96*
€ 315,30
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.