Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen für Verpackungsstahlband Scheibenwicklung 10 bis 19 mm Bandbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
stahlband-abrollwagen_blau_scheibenwicklung_10_bis_19mm_5240002
stahlband-abrollwagen_blau_scheibenwicklung_10_bis_19mm_5240002
stahlband-abrollwagen_blau_scheibenwicklung_10_bis_19mm_5240002
stahlband-abrollwagen_blau_scheibenwicklung_10_bis_19mm_5240002
stahlband-abrollwagen_blau_scheibenwicklung_10_bis_19mm_5240002
Artikel-Nr.:
     424-5240002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001890
EAN/GTIN:
     4251684744698
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
abrollwagen fahrbar
Abrollwagen für Verpackungsstahlband Scheibenwicklung 10 bis 19 mm Bandbreite
Material: Stahl Farbe: blau Austattung: Ablagekasten Griffstange Eigenschaft: fahrbar - 2 Rollen Verwendung: Stahlband 10 bis 19 mm Gewicht pro Stück: ca. 15 kg Mit dieser robusten Metallkonstruktion können Sie das Stahlband einfach und mobil zu seinem Verwendungsort transportieren. Die Bandbreiten sind leicht umzustellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Griff / Henkel
Farbe:
Blau
Form:
Abroller
Material:
Metall
Länge:
72.00
Breite:
40.00
Höhe:
102.00
Weitere Suchbegriffe: abrollstativ für paketierung, Stahlband Abrollwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.