Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband "gebläut und gewachst" 12,7 x 0,5 mm / Packenwicklung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlband "gebläut und gewachst" 12,7 x 0,5 mm / Packenwicklung
Stahlband "gebläut und gewachst" 12,7 x 0,5 mm / Packenwicklung
Stahlband "gebläut und gewachst" 12,7 x 0,5 mm / Packenwicklung
Artikel-Nr.:
     424-5221004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX7672321-050-127-48
EAN/GTIN:
     4251684780856
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband "gebläut und gewachst" 12,7 x 0,5 mm / Packenwicklung
Material: Metall Fertigung: Gebläut und gewachst Eigenschaft: Korrosions geschützt Ausführung: Packenwicklung Zugfestigkeit: N Kern-Innendurchmesser: 406 mm Gewicht pro Packen: ca. 48 kg Verpackungsstahlband oder auch Stahl-Umreifungsband wird nach den Kriterien Abmessung, Gütegrad, Wicklung und Korrosionsschutz eingeteilt. Bandbreiten von 12,7 bis 31,75 mm und Dicken von 0,38 - 1,0 mm.. Die Reißkraft des Stahlbands wird durch den Gütegrad bestimmt, einfaches Blankband zu Güte- bzw. Hochleistungsband. Blankes Verpackungsstahlband ist ein weitgehend unbehandeltes Stahlband, bei dem nach Walzen und Schneiden die Kanten entgratet werden. Die Dehnung liegt bei diesem Umreifungsband bei 3-6% und die Zugfestigkeit bei 700-800 N/mm². Sofern das Stahlband weiter behandelt wird, spricht man von Güteband. Hier sind die Kanten nicht nur entgratet, sondern arrondiert, die Dehnung liegt bei 6-8% und die Zugfestigkeit ist mit ca. 850 N/mm² ebenfalls deutlich höher als bei blankem Verpackungsstahlband. Die höchsten Qualitäts-Werte weist Hochleistungsstahlband auf. Hier liegt die Bruchdehnung erst bei etwa 14% und die Festigkeit bei ca. 1.050 N/mm². Güte-Verpackungsstahlband und Hochleistungsband unterscheiden sich bei Rostschutz in gebläut, schwarzlackiert und zinkstaublackiert. Gebläutes Stahlband ist wärmebehandelt und daher vor Korrosion geschützt. Bei schwarzlackiertem und zinkstaublackiertem Band wurde eine Lackschicht von 3µ bzw. 6µ überzogen. Stahlband ist entweder als Packen (mehrlagig) oder als Scheibe (1-lagig) gewickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Packenwicklung
Fertigung:
Gebläut
Material:
Stahl
Länge:
36.00
Breite:
36.00
Höhe:
1.54
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13mm, Stahlumreifungsband 16mm Scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,6304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Kilogramm (ab € 1,8048* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,0504*
€ 214,25998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,9104*
€ 170,06338
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 128,43024*
€ 152,83199
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 106,7304*
€ 127,00918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,64032*
€ 122,14198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,78016*
€ 117,54839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,6304*
€ 103,09018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.