Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband "gewachst" 32 x 0,8 mm / Scheibenwicklung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlband "gewachst" 32 x 0,8 mm / Scheibenwicklung
Stahlband "gewachst" 32 x 0,8 mm / Scheibenwicklung
Artikel-Nr.:
     424-5220001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5220007
EAN/GTIN:
     4251684744667
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband "gewachst" 32 x 0,8 mm / Scheibenwicklung
Fertigung: Blank gewachst Ausführung: Scheibenwicklung Reißkraft: 6000 N Verschluss: Mit Hülsen Gewicht pro Spule: ca. 50 kg Meter pro Spule: ca. 125m Gewicht pro Palette: ca. 500 Verpackungsstahlband oder auch Stahl-Umreifungsband wird nach den Kriterien Abmessung, Gütegrad, Wicklung und Korrosionsschutz eingeteilt. Bandbreiten von 12,7 bis 31,75 mm und Dicken von 0,38 - 1,0 mm. Die Reißkraft des Stahlbands wird neben Breite und Stärke durch den Gütegrad bestimmt. Blankes Verpackungsstahlband ist ein weitgehend unbehandeltes Stahlband, bei dem nach Walzen und Schneiden die Kanten entgratet werden. Die Dehnung liegt bei ca. 3-6% und die Zugfestigkeit bei 700-800 N/mm². Wenn das Stahlband weiter behandelt wird, spricht man von Güteband. Hier sind die Kanten nicht nur entgratet, sondern arrondiert, die Dehnung liegt bei 6-8% und die Zugfestigkeit ist mit ca. 850 N/mm² deutlich höher als bei blankem Verpackungsstahlband. Die höchsten Werte bei Dehnung und Reißkraft weist das Hochleistungsstahlband auf. Hier liegt die Bruchdehnung bei etwa 14% und die Festigkeit bei ca. 1.050 N/mm². Güte-Verpackungsstahlband und Hochleistungsband unterscheiden sich bei Rostschutz in gebläut, schwarzlackiert und zinkstaublackiert. Gebläutes Stahlband ist wärmebehandelt und daher vor Korrosion geschützt. Bei schwarzlackiertem und zinkstaublackiertem Band ist eine Lackschicht von 3µ bzw. 6µ überzogen. Stahlband ist entweder als „Packen“ oder als „Scheibe“ gewickelt. Bei der Packenwicklung ist das Stahlband mehrlagig gewickelt. Die Abrollwagen bei Packenwicklung haben einen abschraubbaren Deckel. Das Stahlband wird auf eine Achse gebracht und dann der Deckel wieder zugeschraubt. Die Scheibenwicklung ist einlagig gewickelt, d.h. die Wicklung entspricht der Rollenbreite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Scheibenwicklung
Fertigung:
Blank gewachst
Form:
Rolle
Material:
Stahl
Verschluss:
Mit Hülsen
Länge:
58.00
Breite:
58.00
Höhe:
3.20
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 32mm, stahl umreifungsband, umreifungsband stahl 32mm, Stahlband "gewachst" 32 x 0,8 mm / Scheibenwicklung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Kilogramm (ab € 1,01706* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 679,45*
€ 808,5455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 556,74*
€ 662,5206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 533,56*
€ 634,9364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 523,36*
€ 622,7984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,53*
€ 605,1507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.