Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 25 mm Bandbreite verzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
_KU-Band_Hülsen\Metallschnalle_Polyesterfadenband_metall_25mm
_KU-Band_Hülsen\Metallschnalle_Polyesterfadenband_metall_25mm
Artikel-Nr.:
     424-5180002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX780V3-CS25V
EAN/GTIN:
     4251684744513
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 25 mm Bandbreite verzinkt
Material: Metall Eigenschaft: Verzinkt Einsatz: Bandbreite 22 mm bis 25 mm Stück pro Karton: 500
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Länge:
3.30
Breite:
3.30
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, wagener verpackung umreifungsband, kunststoff umreifungsband, Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 25 mm Bandbreite verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,11512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 97,83*
€ 116,42
pro Box
ab 2 Boxen
€ 84,80*
€ 100,91
pro Box
ab 4 Boxen
€ 79,89*
€ 95,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 76,31*
€ 90,81
pro Box
ab 6 Boxen
€ 71,32*
€ 84,87
pro Box
ab 10 Boxen
€ 66,55*
€ 79,19
pro Box
ab 500 Boxen
€ 57,56*
€ 68,50
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.