Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,45 mm x 1000 m / Spenderkarton


Menge:  Box  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,45 mm x 1000 m / Spenderkarton
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,45 mm x 1000 m / Spenderkarton
Artikel-Nr.:
     424-5110011
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001844
EAN/GTIN:
     4251684744001
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,45 mm x 1000 m / Spenderkarton
Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Verpackung: Spenderkarton Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: ca. 120 kg Meter pro Rolle: 1000 m Boxen pro Palette: 90 Meter pro Palette: 90.000 m Das PP-Umreifungsband ist für manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung geeignet. . Das PP-Polypropylen-Umreifungsband wird auch als PP-Band abgekürzt. Im Gegensatz Stahlband rostet Kunststoffband nicht und ist gegenüber Umwelteinflüssen sehr robust. Diese Umreifungsbänder werden auch in Umreifungsautomaten verwendet. Das Band wird auf Rollen mit standardisiertem Kerndurchmesser von 200 oder 280 mm geliefert. Großrollen von PP-Polypropylen-Umreifungsband werden auf Kernen mit 406 mm Innendurchmesser geliefert. Diese werden vor allen Dingen für vollautomatische Paletten-Umreifungsautomaten verwendet. PP-Polypropylen-Umreifungsband ist auch im Spenderkarton erhältlich. Das Band wird mit den transparenten Kunststoffschnallen verschlossen, da man sich hier die Umreifungsautomaten sparen kann. Diese Lösung ist besonders im mobilen Einsatz sinnvoll. PP-Polypropylen-Umreifungsband wird in geprägter, gewaffelter oder glatter Ausführung hergestellt. Je nach verwendetem Umreifungsautomaten ist der Einsatz von glattem Umreifungsband erforderlich. Die gewaffelte Ausführung besitzt eine etwas größere Seitenkantenstabilität. PP-Polypropylen-Umreifungsband kann bedruckt werden. Dadurch kann das Band als Siegel für Luftfracht (Benannter Versender) oder zu Werbezwecken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geprägt
Farbe:
Schwarz
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
406 mm
Konstruktion:
Spenderkarton
Material:
PP (Polypropylen)
Länge:
100.00
Breite:
1.20
Höhe:
0.05
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,45 mm x 1000 m / Spenderkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Meter (ab € 0,02564* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 86,70*
€ 103,17
pro Box
ab 2 Boxen
€ 60,07*
€ 71,48
pro Box
ab 3 Boxen
€ 47,95*
€ 57,06
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,01*
€ 44,04
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.