Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 2100 m / 280 mm Kern


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband_12_0x0_63mmx2100m
PP-Umreifungsband_12_0x0_63mmx2100m
PP-Umreifungsband_12_0x0_63mmx2100m
PP-Umreifungsband_12_0x0_63mmx2100m
PP-Umreifungsband_12_0x0_63mmx2100m
Artikel-Nr.:
     424-5110009
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001842
EAN/GTIN:
     4251684743981
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 2100 m / 280 mm Kern
Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 280 mm Reißkraft: 145 kg Meter pro Rolle: 2100 m Meter pro Palette: 126.000 m Das PP-Umreifungsband ist für manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung geeignet. . Das PP-Polypropylen-Umreifungsband wird auch als PP-Band abgekürzt. Im Gegensatz Stahlband rostet Kunststoffband nicht und ist gegenüber Umwelteinflüssen sehr robust. Diese Umreifungsbänder werden auch in Umreifungsautomaten verwendet. Das Band wird auf Rollen mit standardisiertem Kerndurchmesser von 200 oder 280 mm geliefert. Großrollen von PP-Polypropylen-Umreifungsband werden auf Kernen mit 406 mm Innendurchmesser geliefert. Diese werden vor allen Dingen für vollautomatische Paletten-Umreifungsautomaten verwendet. PP-Polypropylen-Umreifungsband ist auch im Spenderkarton erhältlich. Das Band wird mit den transparenten Kunststoffschnallen verschlossen, da man sich hier die Umreifungsautomaten sparen kann. Diese Lösung ist besonders im mobilen Einsatz sinnvoll. PP-Polypropylen-Umreifungsband wird in geprägter, gewaffelter oder glatter Ausführung hergestellt. Je nach verwendetem Umreifungsautomaten ist der Einsatz von glattem Umreifungsband erforderlich. Die gewaffelte Ausführung besitzt eine etwas größere Seitenkantenstabilität. PP-Polypropylen-Umreifungsband kann bedruckt werden. Dadurch kann das Band als Siegel für Luftfracht (Benannter Versender) oder zu Werbezwecken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geprägt
Farbe:
Schwarz
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
280 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Länge:
100.00
Breite:
1.20
Höhe:
0.06
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 12 x 0,6 mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 2100 m / 280 mm Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 2.100 Meter (ab € 0,01892* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 71,51*
€ 85,10
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 68,22*
€ 81,18
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 59,76*
€ 71,11
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 53,68*
€ 63,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 46,62*
€ 55,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.