Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband transparent 19 mm x 66 m Acrylat-Kleber leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband_AC_transparent_19mmx66m_49388.jpg
PP-Packband_AC_transparent_19mmx66m_49388.jpg
Artikel-Nr.:
     424-49388
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001445
EAN/GTIN:
     4251684743493
Suchbegriffe:
PP Packband Paketband BüroKlebeband
PP-Packband transparent 19 mm x 66 m Acrylat-Kleber leise
PP-Klebebänder mit Acrylat-Kleber sind weit verbreitet: Der wassergelöste Acrylatkleber (AC) ist brillant klar und bindet nach ca. 6-10 Stunden fest mit der Kartonoberfläche ab. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, dass PP-AC-Packbänder temperaturempfindlich sind und daher bei mindestens 19°C gelagert und verarbeitet werden müssen. PP-Packband mit AC-Kleber gibt es mit und ohne Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. PP-Klebebänder sind vielseitig nutzbar: zum verschließen, Umreifen, Banderolieren, usw. Bei uns finden Sie neben klassischen PP-Packbändern auch fadenverstärkte Klebebänder oder auch unser spezielles removable Kunst-Klebeband Low-Tack für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PP-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Ab 720 Rollen auch als besonders repräsentativer Unterflächendruck (Sandwichdruck). Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: Transparent Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 19 mm Rollen pro Karton: 96 Rollen pro Palette: 6336 Gesamtstärke: ca. 48µ Kerndurchmesser (Innen): 76 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.00
Breite:
11.00
Höhe:
1.90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,98048*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 0,67688* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,7408*
€ 153,20155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,89024*
€ 127,19939
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 103,20*
€ 122,808
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 98,29056*
€ 116,96577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,8608*
€ 106,93435
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 86,36064*
€ 102,76916
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 81,69024*
€ 97,21139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,38016*
€ 89,70239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,98048*
€ 77,32677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.