Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 13 mm Bandbreite


Menge:  Box  
Produktinformationen
Metallschnalle_Polyesterfadenband_metall_13mm_4450.jpg
Metallschnalle_Polyesterfadenband_metall_13mm_4450.jpg
Artikel-Nr.:
     424-4450
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX780V3-CS13V
EAN/GTIN:
     4251684743035
Suchbegriffe:
Verschlussschnalle für PET-Fadenban...
Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 13 mm Bandbreite
Material: Metall Ausführung: Verzinkt Einsatz: Bandbreite 13 mm bis 14 mm Stück pro Karton: 1000
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Länge:
2.10
Breite:
2.10
Höhe:
1.50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,03212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 66,59*
€ 79,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,24*
€ 62,17
pro Box
ab 4 Boxen
€ 49,20*
€ 58,55
pro Box
ab 5 Boxen
€ 47,27*
€ 56,25
pro Box
ab 6 Boxen
€ 41,55*
€ 49,44
pro Box
ab 10 Boxen
€ 38,68*
€ 46,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.