Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 16 x 30 x 0,5 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Verschlusshülse_PP-Band_metall_16mmx30mmx0,5mm_4435.jpg
Verschlusshülse_PP-Band_metall_16mmx30mmx0,5mm_4435.jpg
Artikel-Nr.:
     424-4435
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001876
EAN/GTIN:
     4251684743004
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 16 x 30 x 0,5 mm
Material: Stahl Eigenschaft: Verzinkt Ausführung: Glatt Stück pro Karton: 1.000 Diese Hülsen sind ideal für den Verschluss von Umreifungsbändern mit Hilfe von Spann- und Verschlussgeräten. Die Hülsen bestehen aus verzinktem Metall. Sie werden bei der Verwendung mit dem Verschlussgerät zusammengedrückt und bilden so einen sicheren Verschluss für Ihre Umreifungsbänder, ideal für PP- und Polyester-Bänder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glatt
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Sonderposten:
Sale
Länge:
1.76
Breite:
3.00
Höhe:
0.50
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülsen, Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 16 x 30 x 0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 56,17*
€ 66,84
pro Box
ab 4 Boxen
€ 51,48*
€ 61,26
pro Box
ab 6 Boxen
€ 47,17*
€ 56,13
pro Box
ab 10 Boxen
€ 46,13*
€ 54,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,41*
€ 51,66
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.