Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Vorsicht Glas" 50 mm x 66 m / schwarz auf rot / PVC-Pac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Packband_schwarz-auf-rot_Vorsicht-Glas_50mmx66m_44018.jpg
PVC-Packband_schwarz-auf-rot_Vorsicht-Glas_50mmx66m_44018.jpg
Artikel-Nr.:
     424-44018
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001558
EAN/GTIN:
     4251684742823
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Vorsicht Glas" 50 mm x 66 m / schwarz auf rot / PVC-Pac
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Rot Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm Druckbild: "Vorsicht (Glassymbol) Glas (Glassymbol)" Druckfarbe: Vollfläche: rot Text: schwarz Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Rot
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,80834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,40*
€ 74,256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,57*
€ 72,0783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,82004*
€ 69,99585
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 43,16004*
€ 51,36045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,92002*
€ 49,88482
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 35,20002*
€ 41,88802
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,39004*
€ 38,54415
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 30,53004*
€ 36,33075
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 28,66002*
€ 34,10542
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 26,80002*
€ 31,89202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,85004*
€ 27,19155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.