| |
|
| Artikel-Nr.: 424-43005 Herst.-Nr.: 1001541 EAN/GTIN: 4251684742588 |
| |
|
| | |
| Warndruck-Klebeband "Delivery note inside" 19 mm x 66 m / rot auf weiß / PVC Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Delivery note inside" Druckfarbe: 1-farbig rot Rollen pro Karton: 96 Rollen pro Palette: 6336 Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leise abrollend | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Folienstärke: | 35µ | Form: | Rolle | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | PVC-Folie | Länge: | 12.00 | Breite: | 1.90 | Höhe: | 12.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pvc-klebeband weiß 66m x 19mm, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Warndruckband Warndruck-Packband |
| | |
| |