| |
|
| Artikel-Nr.: 424-43004 Herst.-Nr.: 1001540 EAN/GTIN: 4251684742571 |
| |
|
| | |
| Warndruck-Klebeband "Vorsicht Glas" 50 mm x 66 m / schwarz auf fluor-orange Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Fluor-Orange Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Vorsicht (Glassymbol) Glas (Glassymbol)" Druckfarbe: vollflächig flourorange Text: schwarz Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leise abrollend | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Orange | Folienstärke: | 35µ | Form: | Rolle | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | PVC-Folie | Länge: | 12.00 | Breite: | 5.00 | Höhe: | 12.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Verpackungshinweisband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pvc-klebeband orange 66m x 50mm, pvc-band, pvc-band orange, Warndruckband Warndruck-Packband |
| | |
| |