| |
|
| Artikel-Nr.: 424-43002 Herst.-Nr.: 1001538 EAN/GTIN: 4251684742557 |
| |
|
| | |
| Warndruck-Klebeband "Lieferschein" 19 mm x 66 m / rot auf weiß / PVC-Packban Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 19 mm Druckbild: "Lieferschein inliegend" Druckfarbe: einfarbig rot Rollen pro Karton: 96 Rollen pro Palette: 6336 Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leise abrollend | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Folienstärke: | 35µ | Form: | Rolle | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | PVC-Folie | Länge: | 12.00 | Breite: | 1.90 | Höhe: | 12.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pvc-klebeband weiß 66m x 19mm, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Warndruckband Warndruck-Packband |
| | |
| |