Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Tischabroller für 4 x 25 mm Rollen nebeneinander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3610005 - Klebebandabroller Tisch 4 Rollen á 25mm
3610005 - Klebebandabroller Tisch 4 Rollen á 25mm
Artikel-Nr.:
     424-3610005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001681
EAN/GTIN:
     4251684737959
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Klebeband Tischabroller für 4 x 25 mm Rollen nebeneinander
Material: Kunststoff Farbe: blau Messer: gezackt Verwendung: 4 x 25 mm Rollenbreite Gewicht pro Stück: ca. 12 kg Stabil auf dem Tisch. Kein Verrutschen. Schnell und sauber abgetrennt durch das scharfe Messer. Nutzen Sie die Möglichkeit verschiedene Rollen z.B. Farben auf 1 Roller bereit zu stellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messer gezackt
Farbe:
Blau
Form:
Abroller
Material:
Kunststoff
Länge:
20.00
Breite:
15.00
Höhe:
15.00
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, klebebandabroller tischgerät, Klebeband Tischabroller für 4 x 25 mm Rollen nebeneinander
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.