Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel-Packband braun 50 mm x 50 m / Druck "Opened !"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Open-Void-Sicherheitsband Security Tape braun
Open-Void-Sicherheitsband Security Tape braun
Open-Void-Sicherheitsband Security Tape braun
Artikel-Nr.:
     424-3560006
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     3560006
EAN/GTIN:
     4251684737751
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband
Packband
Packklebeband
Sicherheitssiegel-Packband braun 50 mm x 50 m / Druck "Opened !"
Material: Polyester Folienstärke: 23 µ Gesamtstärke: ca. 50 µ Farbe: Braun Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Klebstoff: Acrylat Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 48 Das Sicherheitsklebeband für einen perfekten Schutz gegen Diebstahl oder Manipulation durch unbefugte Dritte. Das Selbstklebeband für Ihre Ware zur Diebstahlssicherung. Fälschungssicher, zum Versiegeln, Verschließen und Kennzeichnen. Wird das Siegelband abgezogen oder manipuliert, bleibt der Warnhinweis "OPEN VOID" immer sichtbar auf Ihrem Packstück zurück und auf dem Packband ausgespart. Vorschrift bei Luftfracht-Transport. Auch mit individuellem Firmendruck auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geräuschreduziert abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Folienstärke:
23µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PET (Polyester)
Länge:
11.00
Breite:
11.00
Höhe:
5.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,74032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 7,30709* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 538,44*
€ 640,7436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 501,20016*
€ 596,42819
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 484,7304*
€ 576,82918
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 465,51024*
€ 553,95719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,9104*
€ 509,21338
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 412,74*
€ 491,1606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 402,68016*
€ 479,18939
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 387,37008*
€ 460,9704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 369,00*
€ 439,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 350,74032*
€ 417,38098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.