| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3560005 Herst.-Nr.: 3560005 EAN/GTIN: 4251684737744 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssiegel-Packband blau 50 mm x 50 m / Druck "Opened !" Material: Polyester Folienstärke: 23 µ Gesamtstärke: ca. 50 µ Farbe: Blau Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Klebstoff: Acrylat (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Anwendungsbereich: Kartonverschluss / Papier / Umschläge Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 48 Das Sicherheitsklebeband für einen perfekten Schutz gegen Diebstahl oder Manipulation durch unbefugte Dritte. Das Selbstklebeband für Ihre Ware zur Diebstahlssicherung. Fälschungssicher, zum Versiegeln, Verschließen und Kennzeichnen. Wird das Siegelband abgezogen oder manipuliert, bleibt der Warnhinweis "OPENED !" immer sichtbar auf Ihrem Packstück zurück und auf dem Packband ausgespart. Vorschrift bei Luftfracht-Transport. Auch mit individuellem Firmendruck auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Geräuschreduziert abrollend | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Blau | Folienstärke: | 23µ | Form: | Rolle | Kerndurchmesser (Innen): | 76 mm | Klebstoff: | Acrylat-Kleber (AC) | Material: | PET (Polyester) | Länge: | 11.00 | Breite: | 11.00 | Höhe: | 5.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Sicherheits-Klebeband, Sicherheitsklebeband, Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, packband 50mmx50m, sicherheits klebeband, sicherheitsklebeband blau, Warnband Open-Void Sicherheitsband Warndruck Packband |
| | |
| |