Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolier-Klebeband weiß 19 mm x 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
isolier_klebeband_weiss_19mmx25m_130my_3512200_1
isolier_klebeband_weiss_19mmx25m_130my_3512200_1
isolier_klebeband_weiss_19mmx25m_130my_3512200_1
isolierklebeband_19mmx25m_weiss_3512200
Artikel-Nr.:
     424-3512200
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     0150S2200
EAN/GTIN:
     4251684737317
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19mm x 25m
Isolier-Klebeband weiß 19 mm x 25 m
beband für viele Einsatzzwecke. Material: Weich-PVC Farbe: Weiß Gesamtstärke: 130µ Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Selbstverlöschend Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollenbreite: 19 mm Rollen pro Karton: 40 Rollen pro Palette: 5760 Isolierklebeband. Einseitig weiches PVC-Klebeband für elektrische Isolierungen, Kabel und Drähte. Erhältlich in verschiedenen Farben zur einfachen Kennzeichnung. Leicht anzuwenden. Entsprechend zu CEI EN 60454-3-1 Standard. Dient auch zum Abdichten, Befestigen, Bündeln, Reparieren, Verstärken und Verschließen. Es ist extrem strapazierfähig und nützlich für alle Bereiche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstverlöschend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Folienstärke:
130µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC (Polyvinylchorid)
Länge:
13.00
Breite:
1.90
Höhe:
13.00
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband weiß, Isotape,Isolierklebeband,Elektro-Klebeband,selbstverlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Rollen (ab € 1,0275* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,68*
€ 104,3392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,55*
€ 94,6645
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,35*
€ 87,2865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,36*
€ 84,9184
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 64,83*
€ 77,1477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,22*
€ 74,0418
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,65*
€ 63,8435
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 48,33*
€ 57,5127
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 44,79*
€ 53,3001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,10*
€ 48,909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.