Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Gesperrt" 50 mm x 66 m / schwarz auf fluor-orange / PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warndruck-Klebeband_Gesperrt_schwarz_auf_fluor-orange_50mmx66m
Warndruck-Klebeband_Gesperrt_schwarz_auf_fluor-orange_50mmx66m
PVC-Packband_schwarz-auf-fluor-orange_Gesperrt_50mmx66m_3354016
Warndruck-Klebeband_Gesperrt_schwarz_auf_fluor-orange_50mmx66m
Artikel-Nr.:
     424-3354016
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001577
EAN/GTIN:
     4251684736662
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Gesperrt" 50 mm x 66 m / schwarz auf fluor-orange / PVC
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Orange Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: Gesperrt Druckfarbe: vollflächig flourorange Text: schwarz Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Durch den Warnhinweis erzeugen Sie immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir Ihnen ihr individuell bedrucktes Klebeband! Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Orange
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,095* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,84002*
€ 95,00962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,68004*
€ 93,62925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,60002*
€ 91,15402
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 36,70002*
€ 43,67302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,16002*
€ 43,03042
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 29,87004*
€ 35,54535
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 27,55002*
€ 32,78452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,77002*
€ 31,85632
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 25,25004*
€ 30,04755
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 23,72004*
€ 28,22685
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 22,19004*
€ 26,40615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.