Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Vorsicht Glas" / 3-Sprachig 50 mm x 66 m / schwarz auf


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Warndruck-Klebeband "Vorsicht Glas" / 3-Sprachig 50 mm x 66 m / schwarz auf
Artikel-Nr.:
     424-3350015
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     10116145
EAN/GTIN:
     4251684782768
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Vorsicht Glas" / 3-Sprachig 50 mm x 66 m / schwarz auf
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: Rot Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Glassymbol DO NOT DROP - NE PAS LAISSER TOMBER - NO VOLCAR VORSICHT GLAS! Schirmsymbol NICHT WERFEN - NICHT FALLEN LASSEN" Druckfarbe: Vollfläche rot Text: schwarz Druckrichtung: Figur 2 Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2592 Gewicht pro Rolle: ca. 0,24 kg Durch den Warnhinweis erzeugen Sie immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Die Einsatzmöglichkeiten von Warndruckbändern sind vielfältig. Mit Warndruckklebeband kann man verschließen und Fixieren, oder auch Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir Ihnen ihr individuell bedrucktes Klebeband! Wir beraten Sie gerne!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,1025* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 55,98*
€ 66,6162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,75008*
€ 62,7726
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 51,1002*
€ 60,80924
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 47,5902*
€ 56,63234
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 44,0802*
€ 52,45544
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 42,52032*
€ 50,59918
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 41,81004*
€ 49,75395
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 40,94028*
€ 48,71893
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 39,69*
€ 47,2311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.