Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Achtung- nicht stapelbar" 50 mm x 66 m / schwarz auf ro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Packband_Warndruck-Klebeband_Achtung-nicht_stapelbar_schwarz_auf_rot_50mmx66m
PVC-Packband_Warndruck-Klebeband_Achtung-nicht_stapelbar_schwarz_auf_rot_50mmx66m
Artikel-Nr.:
     424-3350007
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001575
EAN/GTIN:
     4251684736617
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Achtung- nicht stapelbar" 50 mm x 66 m / schwarz auf ro
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Bandfarbe: rot Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Achtung - nicht stapelbar" Druckfarben: 2-farbig Vollfläche: rot Text: 1-farbig schwarz Druckart: Positivdruck Rapport: 314 mm Druckrichtung: A Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Warndruck-Klebeband ist wichtig zum Schutz Ihrer Sendung. Durch den Warnhinweis erzeugen Sie immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Die Einsatzmöglichkeiten von Warndruckbändern sind vielfältig. Mit Warndruckklebeband kann man verschließen und Fixieren, oder auch Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Zudem finden Sie bei uns von klassischen Packbändern, über fadenverstärkte Klebebänder bis zum removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure das richtige Band für den richtigen Einsatz. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir Ihnen ihr individuell bedrucktes Klebeband! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis! Ganz wie Sie es individuell benötigen. Seien Sie kreativ! Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221-597750 oder senden Sie uns eine Email an info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Rot
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,59* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,93*
€ 111,7767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,89002*
€ 110,53912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,89004*
€ 104,58915
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 42,14004*
€ 50,14665
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 34,00002*
€ 40,46002
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 31,24002*
€ 37,17562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 28,91004*
€ 34,40295
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 27,13002*
€ 32,28472
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 25,27002*
€ 30,07132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.