Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband braun mit 2-Farb Druck positiv 50 mm x 66 m Acrylat-Kleber leise


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
2-farbig positiv auf braun bedrucktes PP-Packband
2-farbig positiv auf braun bedrucktes PP-Packband
Artikel-Nr.:
     424-3243211
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001508
EAN/GTIN:
     4251684734903
Suchbegriffe:
PP-Packband braun mit 2-Farb Druck ...
PP-Packband braun mit 2-Farb Druck positiv 50 mm x 66 m Acrylat-Kleber leise
+++ Nutzen Sie Ihre Verpackung für Aufmerksamkeit und Image! +++ +++ Jedes Paket geht bis zum Empfänger durchschnittlich durch 8 Hände! +++ +++ Bedenken Sie eine positive Wirkung der Verpackung Ihrer Ware! +++ +++ Bereits der Empfang der Sendung muss Vorfreude auslösen.+++ +++ Durch individuell bedrucktes Klebeband sichern Sie Ihre Sendung gegen Diebstahl und Öffnen der Sendung! Niemand kann mit diesem Band wieder verschliessen! Beschädigungen erkennt der Empfänger sofort. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SENDEN SIE UNS IHRE DRUCKVORLAGE BITTE PER SEPARATER EMAIL AN: info@wagener-verpackung.de ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ EINMALIGE KOSTEN FÜR NEUE DRUCKBILDER: Bei reprofähiger = druckfertiger Digitalvorlage als jpg / bmp / eps 78,- netto pro Farbe. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: Braun Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Leise abrollend Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Druckbild: INDIVIDUELL NACH IHRER VORLAGE Druckart: Positivdruck Druckfarbe: 2-farbig Farbfächer: Farbe 1: annähernd Pantone ..... Farbe 2: annähernd Pantone ..... Rapport: bis 340 mm Druckrichtung: A PP-Klebebänder mit Acrylat-Kleber sind weit verbreitet: Der wassergelöste Acrylatkleber (AC) ist brillant klar und bindet nach ca. 6-10 Stunden fest mit der Kartonoberfläche ab. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, dass PP-AC-Packbänder temperaturempfindlich sind und daher bei mindestens 19°C gelagert und verarbeitet werden müssen. PP-Packband mit AC-Kleber gibt es mit und ohne Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. PP-Klebebänder sind vielseitig nutzbar: zum Verschließen, Umreifen, Banderolieren, u.s.w.. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bestellen Sie den passenden Abroller direkt mit dazu: z.B. Artikel 3610008 oder 61011 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichen Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.50
Breite:
11.50
Höhe:
5.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,39004*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,56639* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 135,1602*
€ 160,84064
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 129,60*
€ 154,224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,57004*
€ 131,57835
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 104,49*
€ 124,3431
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 94,77*
€ 112,7763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,22024*
€ 95,46209
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 65,56032*
€ 78,01678
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 58,36032*
€ 69,44878
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 56,39004*
€ 67,10415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.