Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband transparent mit 4-Farb Druck positiv 50 mm x 66 m Acrylat-Kleber


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PP-AC-Klebeband_weiss_4-farbig_positiv
PP-AC-Klebeband_weiss_4-farbig_positiv
Artikel-Nr.:
     424-3242411
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001504
EAN/GTIN:
     4251684734866
Suchbegriffe:
PP-Packband transparent mit 4-Farb ...
PP-Packband transparent mit 4-Farb Druck positiv 50 mm x 66 m Acrylat-Kleber
+++ Nutzen Sie Ihre Verpackung für Aufmerksamkeit und Image! +++ +++ Jedes Paket geht bis zum Empfänger durchschnittlich durch 8 Hände! +++ +++ Bedenken Sie eine positive Wirkung der Verpackung Ihrer Ware! +++ +++ Bereits der Empfang der Sendung muss Vorfreude auslösen.+++ +++ Durch individuell bedrucktes Klebeband sichern Sie Ihre Sendung gegen Diebstahl und Öffnen der Sendung! Niemand kann mit diesem Band wieder verschliessen! Beschädigungen erkennt der Empfänger sofort. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SENDEN SIE UNS IHRE DRUCKVORLAGE BITTE PER SEPARATER EMAIL AN: info@wagener-verpackung.de ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ EINMALIGE KOSTEN FÜR NEUE DRUCKBILDER: Bei reprofähiger = druckfertiger Digitalvorlage als jpg / bmp / eps 78,- netto pro Farbe. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: Transparent Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Leise abrollend Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Druckbild: INDIVIDUELL NACH IHRER VORLAGE Druckart: Positivdruck Druckfarbe: 4-farbig Farbfächer: Farbe 1: annähernd Pantone ..... Farbe 2: annähernd pantone ..... Farbe 3: annähernd Pantone ..... Farbe 4: annähernd Pantone ..... Rapport: bis 340 mm Druckrichtung: A PP-Klebebänder mit Acrylat-Kleber sind weit verbreitet: Der wassergelöste Acrylatkleber (AC) ist brillant klar und bindet nach ca. 6-10 Stunden fest mit der Kartonoberfläche ab. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, dass PP-AC-Packbänder temperaturempfindlich sind und daher bei mindestens 19°C gelagert und verarbeitet werden müssen. PP-Packband mit AC-Kleber gibt es mit und ohne Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. PP-Klebebänder sind vielseitig nutzbar: zum Verschließen, Umreifen, Banderolieren, u.s.w.. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bestellen Sie den passenden Abroller direkt mit dazu: z.B. Artikel 3610008 oder 61011 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichen Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.50
Breite:
11.50
Höhe:
5.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,81008*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,80028* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 228,0402*
€ 271,36784
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 221,7402*
€ 263,87084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,97012*
€ 224,87444
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 178,55028*
€ 212,47483
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 161,97012*
€ 192,74444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 140,40*
€ 167,076
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 116,63028*
€ 138,79003
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 103,51008*
€ 123,177
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 100,81008*
€ 119,964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.