Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband braun 48 mm x150 m Acrylat-Kleber laut


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Klebeband_Acrylatkleber 72FREI.jpg
PP-Klebeband_Acrylatkleber 72FREI.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3230020
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001474
EAN/GTIN:
     4251684733777
Suchbegriffe:
Langrollen Packband AC-Kleber
PP-Packband braun 48 mm x150 m Acrylat-Kleber laut
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 23µ Gesamtstärke: ca. 42µ Farbe: Braun Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 48 mm Kerndurchmesser (Innen): 50,8 mm (2-Zoll) Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 1944 PP-Klebebänder mit Acrylat-Kleber sind weit verbreitet: Der wassergelöste Acrylatkleber (AC) ist brillant klar und bindet nach ca. 6-10 Stunden fest mit der Kartonoberfläche ab. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, dass PP-AC-Packbänder temperaturempfindlich sind und daher bei mindestens 19°C gelagert und verarbeitet werden müssen. PP-Packband mit AC-Kleber gibt es mit und ohne Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. PP-Klebebänder sind vielseitig nutzbar: zum verschließen, Umreifen, Banderolieren, usw. Bei uns finden Sie neben klassischen PP-Packbändern auch fadenverstärkte Klebebänder oder auch unser spezielles removable Kunst-Klebeband Low-Tack für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PP-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Ab 540 Rollen auch als besonders repräsentativer Unterflächendruck (Sandwichdruck). Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Folienstärke:
23µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
19.00
Breite:
19.00
Höhe:
4.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,03306* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,75028*
€ 81,81283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,05004*
€ 75,02955
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 57,91032*
€ 68,91328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,65032*
€ 67,41388
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 53,45028*
€ 63,60583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,11028*
€ 60,82123
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 49,36032*
€ 58,73878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,40004*
€ 55,21605
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 44,34012*
€ 52,76474
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 41,88024*
€ 49,83749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,19016*
€ 44,25629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.