| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3130257 Herst.-Nr.: 7520313 EAN/GTIN: 4251684732343 |
| |
|
| | |
| Warndruck-Klebeband "Quarantäne" 50 mm x 66 m / schwarz auf gelb / PVC-Packb Material: PVC (Polyvinylcarbonat) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk-Kleber (S) Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Quarantäne" Druckart: Positivdruck Druckfarbe: schwarz auf Vollfläche gelb Farbfächer: 1) Gelb annähernd Pantone Yellow C Vollfläche 2) Schwarz "Quarantäne" Rapport: 314,7 mm Druckrichtung: A Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leise abrollend | Druck: | Bedruckt | Farbe: | Weiß | Folienstärke: | 35µ | Form: | Rolle | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | PVC-Folie | Länge: | 12.00 | Breite: | 5.00 | Höhe: | 12.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pvc-klebeband weiß 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Warndruck-Klebeband "Quarantäne" 50 mm x 66 m / schwarz auf gelb / PVC-Packband |
| | |
| |