Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauch rot 60% Kautschuk 30 x 1,2 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Gummischlauch rot 60% Kautschuk 30 x 1,2 mm
Gummischlauch rot 60% Kautschuk 30 x 1,2 mm
gummischlauch_rot_60_kautschuk_30x1_2mm_30105
Gummischlauch rot 60% Kautschuk 30 x 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     424-30105
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4210004
EAN/GTIN:
     4251684729268
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kautschuk-Schlauch
gummischlauch
Gummischlauch rot 60% Kautschuk 30 x 1,2 mm
Material: Kautschuk Qualität: 60% Farbe: rot Durchmesser: 30 mm Wandstärke: 1,2 mm Härtegrad: 70 Shore Ausführung: Talkum innen und außen. Lochfreiheit nicht garantiert. Dimensions-Toleranzen: +/- 30 % Verpackung: lose im Karton Meter pro Kilo: ca. 7,8 m Kilo pro Karton: 10 kg Gummischläuche aus Naturkautschuk werden in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt z.B. Oberflächenschutz, zum Überstülpen, Transport von Granulaten, und vielem mehr. Wir haben eines der größten Lagersortimente von Gummischläuchen in Deutschland. Durch unsere hauseigene Schneidemaschine können wir innerhalb weniger Stunden kleine Mengen jeder Gummiring-Abmessung individuell für Sie anfertigen. Die Abmessungen von Gummischläuchen sind in Millimetern angegeben: DURCHMESSER x WANDSTÄRKE
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
Rot
Form:
Schlauch
Material:
Naturkautschuk / Gummi
Qualität:
60% Kautschuk
Länge:
39.00
Breite:
5.50
Höhe:
3.00
Weitere Suchbegriffe: Gummischlauch rot 60% Kautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 33,95*
€ 40,40
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 22,64*
€ 26,94
pro Kilogramm
ab 3 Kilogramm
€ 19,24*
€ 22,90
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 14,57*
€ 17,34
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 11,52*
€ 13,71
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 8,55*
€ 10,17
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 7,49*
€ 8,91
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 6,03*
€ 7,18
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.