Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel 102 x 660 mm / High Shielding / 75µ


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel 102 x 660 mm / High Shielding / 75µ
ESD-Abschirmbeutel 102 x 660 mm / High Shielding / 75µ
ESD-Abschirmbeutel 102 x 660 mm / High Shielding / 75µ
ESD-Abschirmbeutel 102 x 660 mm / High Shielding / 75µ
Artikel-Nr.:
     424-2950047
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M2950047
EAN/GTIN:
     4251684728780
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
ESD-Abschirmbeutel 102 x 660 mm / High Shielding / 75µ
Farbe: Silber Folienstärke: 75µ Aufdruck: Informationszeichen gemäß Norm: IEC 61340-5-1 Konformität: IEC 61340-5-1 und IEC 61340-5-1 Oberflächenwiderstand: innen und außen <1x 10 hoch 11 Ohm Elektrostatische Abschirmung: < 10 nJoule Haftfestigkeit: 2,0 N/mm² Dichtungsstärke: 18 N/15mm Reibungskoeffizient: 0,30 Sauerstoffdurchlässigkeit: 96,6 Cm³/m² 24h bar Wasserdampfdurchlässigkeit: 7,8 g/m² 24h Haltbarkeit (je nach Lagerung): ca. 30 Monate Beutel pro Karton: 100 ESD-Abschirmbeutel sind bedampft und wirken wie ein faradayischer Käfig. Spannungen und elektrische Felder werden vom Produkt abgeleitet. Eine Pflichtverpackung für alle Elektrobauteile und Computerkomponenten. HINWEIS: Da technischen Eigenschaften von ESD-Beuteln nachlassen und ein Verfalls-Datum von ca. 30 Monaten haben, werden diese Beutel erst bei Bestellung angefertigt => dies verursacht zwar ca. 25 Tage Lieferzeit, jedoch erhalten Sie die maximal mögliche Haltbarkeit! SIE SUCHEN EINE ANDERE ABMESSUNG? RUFEN SIE UNS AN: 0221-59775-0 ODER SENDEN SIE UNS IHRE ANFRAGE PER EMAIL info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrisch leitfähig
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Antistatisch
Farbe:
Silber
Folienstärke:
75µ
Form:
Beutel
Material:
ESD-Folie antistatisch
Länge:
10.20
Breite:
66.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: ESD Beutel Abschrimbeutel Shielding bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1477* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Box
ab 30 Boxen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.