Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel 203 x 254 mm / High Shielding / 75µ


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel 203 x 254 mm / High Shielding / 75µ
ESD-Abschirmbeutel 203 x 254 mm / High Shielding / 75µ
ESD-Abschirmbeutel 203 x 254 mm / High Shielding / 75µ
ESD-Abschirmbeutel 203 x 254 mm / High Shielding / 75µ
Artikel-Nr.:
     424-2950017
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M2950017
EAN/GTIN:
     4251684728575
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Abschirmbeutel 203 x 254 mm / High Shielding / 75µ
Folienstärke: 75µ Farbe: silber leicht transparent Ausführung: Metallisiert (Aluminiumbedampfung) Eigenschaft: Antistatisch Recyclebar Verschweißbar Druck: Typenbezeichnung ESD-Warnsymbol Recycling-Symbol Norm: IEC 61340-5-1 Konformität: IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-1 Oberflächenwiderstand: < 1x 10 hoch 11 Ohm (Innen und Außen) Elektrostatische Entladungs-Abschirmung: < 10 nJoule Haftfestigkeit: 2,0 N/mm² Dichtungsstärke: 18 N/15mm Reibungskoeffizient: 0,30 Sauerstoffdurchlässigkeit: 96,6 Cm³/m² 24h bar Wasserdampfdurchlässigkeit: 7,8 g/m² 24h Haltbarkeit (je nach Lagerung): ca. 30 Monate Beutel pro Karton: 100 ESD-Abschirmbeutel sind bedampft und wirken wie ein faradayischer Käfig. Spannungen und elektrische Felder werden vom Produkt abgeleitet. Eine Pflichtverpackung für alle Elektrobauteile und Computerkomponenten. HINWEIS: Da technischen Eigenschaften von ESD-Beuteln nachlassen und ein Verfalls-Datum von ca. 30 Monaten haben, werden diese Beutel erst bei Bestellung angefertigt => dies verursacht zwar ca. 25 Tage Lieferzeit, jedoch erhalten Sie die maximal mögliche Haltbarkeit! SIE SUCHEN EINE ANDERE ABMESSUNG? RUFEN SIE UNS AN: 0221-59775-0 ODER SENDEN SIE UNS IHRE ANFRAGE PER EMAIL info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrisch leitfähig
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Antistatisch
Farbe:
Silber
Folienstärke:
75µ
Form:
Beutel
Material:
ESD-Folie antistatisch
Länge:
15.20
Breite:
25.40
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel 203x254 mm, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, ESD Beutel Abschrimbeutel Shielding bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1646* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Box
ab 30 Boxen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Box
ab 40 Boxen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Box
ab 50 Boxen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Box
ab 200 Boxen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.