Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel 127 x 203 mm / High Shielding / 75µ


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel_(Elektrostatik)\esd_abschirmbeutel_127x203mm_high_shielding_75my
ESD-Abschirmbeutel_(Elektrostatik)\esd_abschirmbeutel_127x203mm_high_shielding_75my
ESD-Abschirmbeutel_(Elektrostatik)\esd_abschirmbeutel_127x203mm_high_shielding_75my
ESD-Abschirmbeutel_(Elektrostatik)\esd_abschirmbeutel_127x203mm_high_shielding_75my
esd_abschirmbeutel_127x203mm_high_shielding_2950011_1
esd_abschirmbeutel_127x203mm_high_shielding_2950011_2
Artikel-Nr.:
     424-2950011
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M2950011
EAN/GTIN:
     4251684728513
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Abschirmbeutel 127 x 203 mm / High Shielding / 75µ
Folienstärke: 75µ Farbe: silber leicht transparent Ausführung: Metallisiert (Aluminiumbedampfung) Eigenschaft: Antistatisch Recyclebar Verschweißbar Druck: Typenbezeichnung ESD-Warnsymbol Recycling-Symbol Norm: IEC 61340-5-1 Konformität: IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-1 Oberflächenwiderstand: < 1x 10 hoch 11 Ohm (Innen und Außen) Elektrostatische Entladungs-Abschirmung: < 10 nJoule Haftfestigkeit: 2,0 N/mm² Dichtungsstärke: 18 N/15mm Reibungskoeffizient: 0,30 Sauerstoffdurchlässigkeit: 96,6 Cm³/m² 24h bar Wasserdampfdurchlässigkeit: 7,8 g/m² 24h Haltbarkeit (je nach Lagerung): ca. 30 Monate Beutel pro Karton: 100 ESD-Abschirmbeutel sind bedampft und wirken wie ein faradayischer Käfig. Spannungen und elektrische Felder werden vom Produkt abgeleitet. Eine Pflichtverpackung für alle Elektrobauteile und Computerkomponenten. HINWEIS: Da technischen Eigenschaften von ESD-Beuteln nachlassen und ein Verfalls-Datum von ca. 30 Monaten haben, werden diese Beutel erst bei Bestellung angefertigt => dies verursacht zwar ca. 25 Tage Lieferzeit, jedoch erhalten Sie die maximal mögliche Haltbarkeit! SIE SUCHEN EINE ANDERE ABMESSUNG? RUFEN SIE UNS AN: 0221-59775-0 ODER SENDEN SIE UNS IHRE ANFRAGE PER EMAIL info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrisch leitfähig
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Antistatisch
Farbe:
Silber
Folienstärke:
75µ
Form:
Beutel
Material:
ESD-Folie antistatisch
Länge:
12.70
Breite:
20.30
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel 127 x 203 mm, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, ESD Beutel Abschrimbeutel Shielding bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0889* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Box
ab 30 Boxen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.