Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel 406 x 457 mm / High Shielding / 75µ


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
\ESD-Abschirmbeutel_High-Shielding_406x457mm
\ESD-Abschirmbeutel_High-Shielding_406x457mm
ESD-ABSCHIRMBEUTEL HIGH-SHIELDING BLAU-Silber 406 X 457 MM 2950003
ESD Abschirmbeutel Symbole
ESD-ABSCHIRMBEUTEL HIGH-SHIELDING BLAU-Silber Warnsymbole
\ESD-Abschirmbeutel_High-Shielding_406x457mm
\ESD-Abschirmbeutel_High-Shielding_406x457mm
Artikel-Nr.:
     424-2950003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M2950003
EAN/GTIN:
     4251684728438
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Abschirmbeutel 406 x 457 mm / High Shielding / 75µ
Material: laminierte Folie Außenlayer: ableitfähiges Polyester Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen Farbe: metallisch blau-silber leicht transparent Ausführung: Metallisiert (Aluminiumbedampfung) Eigenschaft: Recyclebar Verschweißbar Druck: Typenbezeichnung ESD-Warnsymbol Recycling-Symbol Norm Konformität: IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-3 Typischer Oberflächenwiderstand: R8= 10hoch11 Ohm (Innen- und Außenlayer) Elektrostatische Abschirmung: E < 10 nJoule Haftfestigkeit: 2,0 N/mm² Dichtungsstärke: 18 N/15mm Reibungskoeffizient: 0,30 Sauerstoffdurchlässigkeit: 96,6 Cm³/m² 24h bar Wasserdampfdurchlässigkeit: 7,8 g/m² 24h Haltbarkeit (je nach Lagerung): ca. 30 Monate Beutel pro Karton: 500 ESD-Abschirmbeutel sind bedampft und wirken so vergleichbar zu einem Faradayischen Käfig. Spannungen und elektrische Felder werden durch die Außenfolie vom Produkt abgeleitet. Eventuelle elektrostatische Ladung des Produktes wird nach außen abgeleitet. Eine Pflichtverpackung für alle Elektrobauteile, Computerkomponenten und alle strom-empfindlichen Artikel. HINWEIS: Da technischen Eigenschaften von ESD-Beuteln nachlassen und ein Verfalls-Datum von ca. 30 Monaten haben, werden diese Beutel erst bei Bestellung angefertigt => dies verursacht zwar ca. 25 Tage Lieferzeit, jedoch erhalten Sie die maximal mögliche Haltbarkeit! SIE SUCHEN EINE ANDERE ABMESSUNG? ODER SENDEN SIE UNS IHRE ANFRAGE PER EMAIL info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrisch leitfähig
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Antistatisch
Farbe:
Silber
Folienstärke:
75µ
Form:
Beutel
Material:
ESD-Folie antistatisch
Länge:
40.60
Breite:
45.70
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, ESD Beutel Abschrimbeutel Shielding bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,3879* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 276,31*
€ 328,81
pro Box
ab 3 Boxen
€ 265,82*
€ 316,33
pro Box
ab 4 Boxen
€ 251,35*
€ 299,11
pro Box
ab 6 Boxen
€ 242,87*
€ 289,02
pro Box
ab 10 Boxen
€ 229,18*
€ 272,72
pro Box
ab 20 Boxen
€ 208,61*
€ 248,25
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 193,95*
€ 230,80
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.