| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2610109 Herst.-Nr.: 9010162 EAN/GTIN: 4251684726373 |
| |
|
| | |
| Flachbeutel transparent 500 x 1150 mm / ca. 50µ LDPE-Folie Material: LDPE Folienstärke: ca. 50µ Farbe: transparent Öffnungsseite: 500 mm Stück pro Karton: 250 Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Sie schützen vor Feuchtigkeit und Staub, halten zusammen, sortieren, bewahren, ordnen und sind bestens geeignet zum Lagern, Kommissionieren und Versenden. Aber auch als repräsentative Schutzverpackung z.B. für Textilen. Wir haben verschiedenste Abmessungen auf Lager: von ganz klein für Knöpfe oder Brettspiel-Utensilien, über mittlere Größen für Druckerpatronen bis zu großen Säcken für Fahrradteile, Kissen, oder Schreibtischunterlagen. Sonderanfertigungen: - antistatisch und elektrisch leitfähig lieferbar - genadelt oder gelocht mit Stanzungen, Luftlöchern oder Eurolochung lieferbar. - besonders stumpf (rutschhemmend auf Paletten) oder besonders glatt - mit Seitenfalten, Klotzboden, Seitennaht usw. - auf Rollen perforiert, als Wicket-Beutel oder geblockt zum Abreißen - eingefärbt oder bedruckt nach Ihren Wünschen - UV-beständig. Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 50µ | Form: | Beutel | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 50.00 | Breite: | 115.00 | Höhe: | 0.10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Flachbeutel transparent 500 x 1150 mm / ca. 50µ LDPE-Folie |
| | |
| |