Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel transparent / "DIN A4" 220 x 320 mm / ca. 50µ LDPE-Folie


Menge:  Box  
Produktinformationen
Flachbeutel_LDPE_transparent_220mmx320mm_50µ_2610095
Flachbeutel_LDPE_transparent_220mmx320mm_50µ_2610095
Artikel-Nr.:
     424-2610095
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     100048
EAN/GTIN:
     4251684726236
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel transparent / "DIN A4" 220 x 320 mm / ca. 50µ LDPE-Folie
Material: LDPE Farbe: transparent Folienstärke: ca. 50µ Öffnungsseite: 220 mm Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Staub, halten zusammen, sortieren, bewahren, ordnen und sind bestens geeignet zum Lagern, Kommissionieren und Versenden. Sie werden ber auch als repräsentative Schutzverpackung, z.B. für Textilien, verwendet. Poylbeutel sind in den verschiedenste Abmessungen auf Lager - von ganz klein für Knöpfe oder Brettspiel-Utensilien, über mittlere Größen für Druckerpatronen bis zu großen Säcken für Fahrradteile, Kissen oder Schreibtischunterlagen. Sonderanfertigungen wie antistatisch, UV-beständig oder elektrisch leitfähig ausgestattet sind auch lieferbar, ebenso genadelte oder gelochte Beutel mit Stanzungen, Luftlöchern oder Eurolochung. Zudem gibt es weitere Veredelungen wie besonders stumpf (rutschhemmend auf Paletten) oder besonders glatt, Beutel mit Seitenfalten, Klotzboden, Seitennaht u.s.w.. Auch können die Beutel auf Rollen perforiert, als Wicket-Beutel oder geblockt zum Abreißen konfektioniert werden. Schließlich ist auch eine Einfärbung oder mehrfarbige Bedruckung nach Ihren Wünschen möglich. . Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein Angebot für Sonderanfertigungen ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
50µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Länge:
22.00
Breite:
32.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 220 x 320 mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, Flachbeutel transparent / "DIN A4" 220 x 320 mm / ca. 50µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 53,02*
€ 63,09
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,64*
€ 61,45
pro Box
ab 3 Boxen
€ 39,91*
€ 47,49
pro Box
ab 5 Boxen
€ 38,55*
€ 45,87
pro Box
ab 6 Boxen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Box
ab 12 Boxen
€ 30,06*
€ 35,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.