Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel transparent 500 x 1000 mm / ca. 50µ LDPE-Folie / Bodennaht


Menge:  Box  
Produktinformationen
Flachbeutel_LDPE_transparent_500mmx1000mm_50µ_2610029
Flachbeutel_LDPE_transparent_500mmx1000mm_50µ_2610029
Artikel-Nr.:
     424-2610029
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     100464
EAN/GTIN:
     4251684725574
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel transparent 500 x 1000 mm / ca. 50µ LDPE-Folie / Bodennaht
Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Staub, halten zusammen, sortieren, bewahren, ordnen und sind bestens geeignet zum Lagern, Kommissionieren und Versenden. Sie werden ber auch als repräsentative Schutzverpackung, z.B. für Textilien, verwendet. Poylbeutel sind in den verschiedenste Abmessungen auf Lager – von ganz klein für Knöpfe oder Brettspiel-Utensilien, über mittlere Größen für Druckerpatronen bis zu großen Säcken für Fahrradteile, Kissen oder Schreibtischunterlagen. Sonderanfertigungen wie antistatisch, UV-beständig oder elektrisch leitfähig ausgestattet sind auch lieferbar, ebenso genadelte oder gelochte Beutel mit Stanzungen, Luftlöchern oder Eurolochung. Zudem gibt es weitere Veredelungen wie besonders stumpf (rutschhemmend auf Paletten) oder besonders glatt, Beutel mit Seitenfalten, Klotzboden, Seitennaht u.s.w.. Auch können die Beutel auf Rollen perforiert, als Wicket-Beutel oder geblockt zum Abreißen konfektioniert werden. Schließlich ist auch eine Einfärbung oder mehrfarbige Bedruckung nach Ihren Wünschen möglich. . Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein Angebot für Sonderanfertigungen ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Öffnungsseite: 500 mm
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
50µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Länge:
50.00
Breite:
100.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 50 x 100 cm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, Flachbeutel transparent 500 x 1000 mm / ca. 50µ LDPE-Folie / Bodennaht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,17972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 90,89*
€ 108,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 74,61*
€ 88,79
pro Box
ab 4 Boxen
€ 63,42*
€ 75,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 62,24*
€ 74,07
pro Box
ab 8 Boxen
€ 54,92*
€ 65,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 53,19*
€ 63,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 51,58*
€ 61,38
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 44,93*
€ 53,47
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.