Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackverschlussdrähte mit 2 Ösen 12 cm lang / 1,4 mm stark / blank


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sackverschlussdrähte mit 2 Ösen 12 cm lang / 1,4 mm stark / blank
Sackverschlussdrähte mit 2 Ösen 12 cm lang / 1,4 mm stark / blank
Sackverschlussdrähte mit 2 Ösen 12 cm lang / 1,4 mm stark / blank
Artikel-Nr.:
     424-240003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M10003240
EAN/GTIN:
     4251684724096
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
Drahtbinder
Sackverschlussdrähte mit 2 Ösen 12 cm lang / 1,4 mm stark / blank
1.000 Stück/Bund Abmessung: 12cm x 1,4mm Ausführung: blank Ausstattung: 2 Ösen Verschluss mittels Drillgerät Art.-Nr: 69001
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Form:
Draht
Material:
Metall
Länge:
12.00
Breite:
0.12
Höhe:
0.12
Weitere Suchbegriffe: Drilldrähte, Drillschlingen, drahtsackverschluss 120mm, draht sackverschlüsse, drilldrähte 1,4mm, Sackverschlussdrähte mit 2 Ösen 12 cm lang / 1,4 mm stark / blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,25*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,05325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 169,93*
€ 202,22
pro Box
ab 2 Boxen
€ 110,08*
€ 131,00
pro Box
ab 3 Boxen
€ 89,76*
€ 106,81
pro Box
ab 4 Boxen
€ 81,27*
€ 96,71
pro Box
ab 5 Boxen
€ 72,45*
€ 86,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 63,41*
€ 75,46
pro Box
ab 500 Boxen
€ 53,25*
€ 63,37
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.