Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe zu Stretchautomat SIAT OneWrap Passend für Drehteller Durchmesser 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siat Onewrap M Rampe
Siat Onewrap M Rampe
Siat Onewrap M Rampe Zeichnung Montage
Siat onewrap Monagepunkte Rampe Skizze
Artikel-Nr.:
     424-2210015
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KSA780M2-ONEWRAP-L15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Rampe zu Stretchautomat SIAT OneWrap Passend für Drehteller Durchmesser 1500
Material: Stahl Farbe: Gelb Rampe zur Stretchmaschine Siat Onewrap Länge Rampe: ca. 1490 mm Höhe Rampe: ca. 4 bis 75 mm Breite Rampe: ca. 990 mm Montagepunkte an Stretchmaschine: 3 Seiten Gewicht Rampe: ca. 60 kg Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail info@wagener-verpackung.de
Weitere Suchbegriffe: Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, Rampe Hubwagenrampe Auffahrrampe Stretchmaschine Siat Onewrap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,76*
€ 597,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,98*
€ 573,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,09*
€ 568,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,84*
€ 530,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.