Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Handrolle transparent 450 mm x 270 m / ca. 15-16 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stretchfolie_Handrolle_transparent_450mmx270m_16µ_2131832.jpg
Stretchfolie_Handrolle_transparent_450mmx270m_16µ_2131832.jpg
Artikel-Nr.:
     424-2131832
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001222
EAN/GTIN:
     4251684723563
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Stretchfolie Handrolle transparent 450 mm x 270 m / ca. 15-16 µ
Kerndurchmesser: 50 mm Kernlänge: ca. 470 mm Haftung: innen haftend Rollen pro Karton: 6 Rollen pro Palette: 288 Stretchfolie stabilisiert Palettenladungen, schützt vor Staub und Feuchtigkeit und verhindert Diebstahl - Je leichter, gleichmäßiger und stabiler die Palettenladung, desto dünnere Stretchfolie kann verwendet werden. - Je schwerer und inhomogener die Ladung, desto dicker und durchstoßfester muss die Stretchfolie sein. - Je höhere Beschleunigung auf die Palettenladung wirkt (bremsen auf LKW oder Gabelstaplern), desto stärkere Folie ist nötig. - Höhere Ladungsstabilität kann mit höherer Folienstärke oder mit stärkerer Dehnung erreicht werden. Stretchfolien sind 1-seitig innen haftend (Kontakt an der Ladung) und 1-seitig außen glatt (um Paletten auf z.B. LKW aneinander vorbeischieben zu können) . Neben der Folienstärke werden Stretchfolien nach Dehnfähigkeit und damit verbundene Rückstellkraft differenziert. Hohe Dehnungen über 200% (aus 1 m Folie werden 3 m Folie) werden nur von Stretchmaschinen mit elektrischer Vordehneinheit erreicht. Für Handrollen und Stretchmaschinen mit manueller Vorreckung sind daher vorgereckte Folien empfehlenswert, welche im Werk vorgedehnt wurden und mit diesen der Folienverbrauch (in Gramm pro Palette) reduziert werden kann. Die Stabilität einer Palettenladung und auch der Folienverbrauch je Palette kann mit guten kugelgelagerten Stretchfolieabrollern verbessert werden. Bereits ab ca. 10 Paletten pro Tag ist eine Stretchmaschine sinnvoll. Gerne beraten wir Sie: 0221-597750 oder senden Sie uns Ihre Anfrage info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Innen
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
16µ
Form:
Rolle
Material:
Stretchfolie
Länge:
6.00
Breite:
6.00
Höhe:
47.00
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Wickelfolie, Maschinenstretchfolie, Maschinenwickelfolie, maschinen stretchfolie, Stretchfolie Handrolle transparent 450 mm x 270 m / ca. 15-16 µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,28002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 7,04667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,06004*
€ 102,41145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,01002*
€ 99,97192
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,91*
€ 85,5729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,58002*
€ 72,09022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,68*
€ 59,1192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,83002*
€ 56,91772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,28002*
€ 50,31322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.