| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2074 Herst.-Nr.: 60962 EAN/GTIN: 4251684722870 |
| |
|
| | |
| Kantenschoner aus Kunststoff 42 x 40/40 mm / Ohne Dorn Kantenschutzecken aus stabilem PP-Kunststoff schützen Kartonkanten beim Spannen des Umreifungsbands gegen Einreißen und Quetschen. Gleichzeitig wird das Umreifungsband gegen Verrutschen fixiert. Vermeiden Sie typische Schäden am Karton: eingerissen Wellpappe sieht unrepräsentativ aus. Das Umreifungsband kann mit diesen Kantenschonern besser gespannt und gesichert werden. Material: Regranulat mit Prüfzeugnis Farbe: schwarz Ausführung: Ohne Dorn Stück pro Karton: 2000 Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Form: | Formteil | Länge: | 4.00 | Breite: | 4.00 | Höhe: | 0.20 |
|
| | |
| | | |
| |