Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragekarton Scala dunkelblau Leinenoptik / Fenster 180 x 90 x 380 mm (Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scala_90_TK_2er_380_mm_dunkelblau_Fenster_Art._1832462
Scala_90_TK_2er_380_mm_dunkelblau_Fenster_Art._1832462
Artikel-Nr.:
     424-1832462
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1892462
EAN/GTIN:
     4251684721606
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Tragekarton Scala dunkelblau Leinenoptik / Fenster 180 x 90 x 380 mm (Innen
Für 2 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Dunkelblau Eigenschaft: Oberflächenprägung in Leinenstruktur Ausführung: Fenster Der Geschenkkarton Scala ist die gehobene Alternative zur offenen Welle. Einen Tick chicer und durch die harte Oberfläche kratzfest. Sie sind damit bestens geeignet für einen Werbedruck oder Dekoration.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Leinenoptik
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Blau
Fertigung:
Tragegriff / Henkel
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
28.00
Breite:
48.00
Höhe:
2.00
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Flaschentragekarton, Geschenktasche aus Karton, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, geschenk-karton blau, geschenk karton, wagener verpackung geschenkkarton, Tragekarton Scala dunkelblau Leinenoptik / Fenster 180 x 90 x 380 mm (Innenmaß) für 2 Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,06*
€ 78,6114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,66*
€ 68,6154
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,34*
€ 65,8546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,08*
€ 59,5952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,85*
€ 54,5615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.