Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala Geschenkkarton schwarz / Fenster 270 x 90 x 360 mm (Innenmaß) für 3 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scala_90_GK_3er_360_mm_schwarz_Fenster_Art._1831643
Scala_90_GK_3er_360_mm_schwarz_Fenster_Art._1831643
Artikel-Nr.:
     424-1831643
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M891643
EAN/GTIN:
     4251684721385
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Scala Geschenkkarton schwarz / Fenster 270 x 90 x 360 mm (Innenmaß) für 3 F
Für 3 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Schwarz Eigenschaft: Oberflächenprägung in Leinenstruktur Ausführung: Fenster Der Geschenkkarton Scala ist die gehobene Alternative zur offenen Welle. Einen Tick chicer und durch die harte Oberfläche kratzfest. Sie sind damit bestens geeignet für einen Werbedruck oder Dekoration.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Oberflächenprägung in Leinenstruktur
Farbe:
Schwarz
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
37.00
Breite:
46.00
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,83*
€ 130,6977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,10*
€ 123,879
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 100,53*
€ 119,6307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,39*
€ 111,1341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,55*
€ 100,6145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,23*
€ 97,8537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,82*
€ 85,4658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.