Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Geschenkkarton Scala bordeaux "Kugeln" 270 x 90 x 360 mm (Innenmaß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scala_90_GK_3_bot._360_mm_bordeaux_WEIHNACHTSBAUM_Art._1831623
Scala_90_GK_3_bot._360_mm_bordeaux_WEIHNACHTSBAUM_Art._1831623
Artikel-Nr.:
     424-1831623
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1891623
EAN/GTIN:
     4251684721347
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Flaschen-Geschenkkarton Scala bordeaux "Kugeln" 270 x 90 x 360 mm (Innenmaß
Für 3 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Bordeaux Eigenschaft: Oberflächenprägung in Leinenstruktur Druck: Weihnachtskugeln Der Geschenkkarton Scala ist die gehobene Alternative zur offenen Welle. Einen Tick chicer und durch die harte Oberfläche kratzfest. Die Weihnachtsverpackungen verfügen über eine edle Heißfolienprägung. Sie sind eine ideale Ergänzung zu Ihrem Präsent.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Leinenoptik
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Bordeaux
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
37.00
Breite:
45.50
Höhe:
2.00
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, bierflaschenverpackung 3 flaschen, flaschen karton, flaschenkarton bordeaux, Flaschen-Geschenkkarton Scala bordeaux "Kugeln" 270 x 90 x 360 mm (Innenmaß) für 3 Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,67*
€ 126,9373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,27*
€ 120,5113
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 98,70*
€ 117,453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,19*
€ 108,5161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,01*
€ 98,7819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,83*
€ 94,9977
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,07*
€ 83,3833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.