Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragekarton Scala schwarz Leinenoptik / Fenster 180 x 90 x 380 mm (Innenmaß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scala_90_TK_2er_380_mm_schwarz_Fenster_Art._1831587
Scala_90_TK_2er_380_mm_schwarz_Fenster_Art._1831587
Artikel-Nr.:
     424-1831587
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1891587
EAN/GTIN:
     4251684721309
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Tragekarton Scala schwarz Leinenoptik / Fenster 180 x 90 x 380 mm (Innenmaß
Für 2 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Schwarz Eigenschaft: Oberflächenprägung in Leinenstruktur Ausführung: Fenster Der Geschenkkarton Scala ist die gehobene Alternative zur offenen Welle. Einen Tick chicer und durch die harte Oberfläche kratzfest. Sie sind damit bestens geeignet für einen Werbedruck oder Dekoration.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Leinenoptik
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Schwarz
Fertigung:
Tragegriff / Henkel
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
28.00
Breite:
48.00
Höhe:
2.00
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Flaschentragekarton, Geschenktasche aus Karton, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, geschenkkarton schwarz, geschenk karton, wagener verpackung geschenkkarton, Tragekarton Scala schwarz Leinenoptik / Fenster 180 x 90 x 380 mm (Innenmaß) für 2 Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,15*
€ 84,6685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,93*
€ 73,6967
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,29*
€ 70,5551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,19*
€ 58,5361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 42,21*
€ 50,2299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.