Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragekarton Scala bordeaux Leinenoptik / Fenster 270 x 90 x 380 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scala_90_TK_3er_380_mm_bordeaux_Fenster_Art._1831529
Scala_90_TK_3er_380_mm_bordeaux_Fenster_Art._1831529
Artikel-Nr.:
     424-1831529
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1891527
EAN/GTIN:
     4251684721293
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Tragekarton Scala bordeaux Leinenoptik / Fenster 270 x 90 x 380 mm (Innenma
Für 3 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Bordeaux Eigenschaft: Oberflächenprägung in Leinenstruktur Ausführung: Fenster Der Geschenkkarton Scala ist die gehobene Alternative zur offenen Welle. Einen Tick chicer und durch die harte Oberfläche kratzfest. Sie sind damit bestens geeignet für einen Werbedruck oder Dekoration.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Leinenoptik
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Bordeaux
Fertigung:
Tragegriff / Henkel
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
37.00
Breite:
48.00
Höhe:
2.00
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Flaschentragekarton, Geschenktasche aus Karton, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, geschenkkarton bordeaux, geschenk karton, wagener verpackung geschenkkarton, Tragekarton Scala bordeaux Leinenoptik / Fenster 270 x 90 x 380 mm (Innenmaß) für 3 Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,98*
€ 101,1262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,33*
€ 93,2127
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,74*
€ 88,9406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,83*
€ 80,7177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,71*
€ 72,2449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,58*
€ 63,7602
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 51,93*
€ 61,7967
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.