Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche rubinrot gerippt 270 x 90 x 380 mm (Innenmaß) für 3 Flasc


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PTT_gerippt_rubin_3er_270x90x380_mm_1831272
PTT_gerippt_rubin_3er_270x90x380_mm_1831272
Artikel-Nr.:
     424-1831272
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1891272
EAN/GTIN:
     4251684721200
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Papiertragetasche rubinrot gerippt 270 x 90 x 380 mm (Innenmaß) für 3 Flasc
Für 3 Flaschen Material: Vollpappe Farbe: Rubinrot Eigenschaft: Rippenprägung Die große Tragetasche aus Papier mit edler Rippenprägung ist für drei Flaschen geeignet. Die perfekte Tüte für das große Präsent.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rippenprägung
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Rot
Fertigung:
Tragegriff / Henkel
Form:
Tragetasche
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Vollpappe
Länge:
48.00
Breite:
27.00
Höhe:
2.00
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Papier-Tragetasche, Papiertragetaschen, flaschentasche, Papiertragetasche rubinrot gerippt 270 x 90 x 380 mm (Innenmaß) für 3 Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9656* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 76,55*
€ 91,0945
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,68*
€ 87,6792
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 71,12*
€ 84,6328
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 68,56*
€ 81,5864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,72*
€ 74,6368
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 61,21*
€ 72,8399
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,11*
€ 65,5809
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 49,14*
€ 58,4766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.