Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Couro braun-gold Lederoptik 180 x 90 x 360 mm (Innenmaß) für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkarton_gold_Leder_2Flaschen_90mmx180mmx360mm_1831022
Geschenkkarton_gold_Leder_2Flaschen_90mmx180mmx360mm_1831022
Artikel-Nr.:
     424-1831022
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1891022
EAN/GTIN:
     4251684721125
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Geschenkkarton Couro braun-gold Lederoptik 180 x 90 x 360 mm (Innenmaß) für
Für 2 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Braun / Gold Eigenschaft: Oberflächenprägung in Lederoptik Couro die Weinverpackung in edler Lederoptik. Die einzigartige Oberfläche trägt zum wertigen Gesamteindruck bei. Auf die Grundfarben Braun und Schwarz wurde ein feiner und im Sonnenlicht besonders schön schimmernder Gold-Glanz-Lack aufgebracht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Lederoptik
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Braun-Gold
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
61.30
Breite:
72.80
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,52*
€ 137,4688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,08*
€ 129,8052
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 106,18*
€ 126,3542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,10*
€ 116,739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,32*
€ 107,4808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,70*
€ 104,363
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 85,08*
€ 101,2452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,26*
€ 88,3694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.