| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1810006 Herst.-Nr.: 181.006 EAN/GTIN: 4251684720555 |
| |
|
| | |
| PTZ-Versandkarton / 3 oder 6 Flaschen 375 x 365 x 250 mm (Innenmaß) In Verbindung mit Einzelverpackung Art. 1810101 der beste Versand für 3 oder 6 Flaschen Glasklar und sicher, der DHL-zertifizierte PTZ-Versandkarton für den Versand und Pakettransport von 3 oder 6 Flaschen. Geeignet mit dieser DHL-Zulassung für 0,75l Bordeaux-Weinflaschen. Maximale Flaschenhöhe 300 mm. Einfach und schnell aufgebaut. Ansprechende und stabile Konkstruktion. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Versand von 3 oder 6 Flaschen á 0,75 oder 1 Liter 385 x 375 x 265 mm (Außenmaß) Einsatz: DHL-Versand von 3 oder 6 Flaschen in Verbindung mit Art. 1810101 Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2,30 EB (2-wellig) Ausführung: Fefco 0410 Zusatzrillung: 125 mm Fertigung: Verschlusslasche geglued Eigenschaft: Post & UPS Zulassung Stück pro Gebinde: 15 Stück pro Palette: 420 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fefco 0410 | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | PTZ (Post-Paketdiensttransportzulass.) | Farbe: | Innen | Form: | Flaschenkarton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2-wellig | Länge: | 79.00 | Breite: | 65.00 | Höhe: | 0.80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Bierflaschenverpackung, Flaschen-Karton, Flaschen-Verpackung, Flaschenkarton, Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, PTZ 3 Flaschen-Weinkarton DHL-Karton |
| | |
| |