Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Geschenkkarton Scala blau Leinenoptik 380 x 260 x 195 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkarton_Scala_blau_6Flaschen_380x260x195mm_1801466
Geschenkkarton_Scala_blau_6Flaschen_380x260x195mm_1801466
Artikel-Nr.:
     424-1801466
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1466-4201
EAN/GTIN:
     4251684720425
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Flaschen-Geschenkkarton Scala blau Leinenoptik 380 x 260 x 195 mm (Innenmaß)
Für 6 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Dunkelblau Eigenschaft: Oberflächenprägung in Leinenstruktur 3-teiliges Einlagenset Der Geschenkkarton Scala ist die gehobene Alternative zur offenen Welle. Einen Tick chicer und durch die harte Oberfläche kratzfest. Sie sind damit bestens geeignet für einen Werbedruck oder Dekoration.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Leinenoptik
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Blau
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Stecklasche
Länge:
57.00
Breite:
46.50
Höhe:
1.00
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, flaschen-karton 6 flaschen, flaschen karton, flaschenkarton blau, Flaschen-Geschenkkarton Scala blau Leinenoptik 380 x 260 x 195 mm (Innenmaß) für 6 Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,04*
€ 121,4276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,22*
€ 119,2618
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 93,11*
€ 110,8009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,14*
€ 102,5066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,26*
€ 91,9394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,93*
€ 86,7867
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,82*
€ 69,9958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.